絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(564)
  • ENDO(遠藤照明)(197)
  • ODELIC(オーデリック)(184)
  • DAIKO(大光電機)(102)
  • コイズミ(小泉成器)(88)
  • TOKISTAR(51)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • 岩崎電気(15)
  • 東京メタル(15)
  • ELPA(11)
  • エスコ(4)
  • JAPPY(4)
  • ユニティ(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • Beruf(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
光色
  • その他(2)
  • 昼白色(2)
  • 温白色(8)
  • 白色(8)
  • 電球色(10)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(1)
口金
  • 26(3)
電圧(V)
  • 100(12)
100
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(8)
3000未満・3000~5000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(7)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(2)
昼白色(2)
温白色(8)
白色(8)
電球色(10)
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現しますライティングダクト専用器具専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプマルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
スポットライト 三菱電機スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ
質量(kg)0.5ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
LED電球タイプ スパイクスポット 三菱電機LED電球タイプ スパイクスポット三菱電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
防雨形電源コード5m付属使用可能温度範囲:5~35℃差込式施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°
一体形 スポットライト 三菱電機一体形 スポットライト三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
電源ユニット内蔵ブラケットタイプ防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明壁面取付専用電圧(V)AC100定格固定出力色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)530LED寿命(時間)40000クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
LED電球タイプ 屋内用スポットライト 三菱電機LED電球タイプ 屋内用スポットライト三菱電機
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°
LED電球タイプ 屋内用スポットライト 三菱電機LED電球タイプ 屋内用スポットライト三菱電機
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.5可動範囲(首振/回転)90°/320°口金E26タイプ一般電球形
スポットライト クラス200 三菱電機スポットライト クラス200三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明電源ユニット内蔵自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)95器具相当HID35形器具相当
スポットライト クラス300-250 三菱電機スポットライト クラス300-250三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明電源ユニット内蔵自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3光源色ショップホワイトクラス300-250器具相当HID70形器具相当ホワイト演色指数(Ra)95質量(kg)1.1材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリルユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上首振角度(°)90角度(°)水平回転:360電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000
スポットライト クラス150 三菱電機スポットライト クラス150三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150器具相当HID35形器具相当
スポットライト クラス250-200 三菱電機スポットライト クラス250-200三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V本体のスイッチ切替で出力が変わります食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス250-200器具相当HID35形器具相当ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
スポットライト クラス150 三菱電機スポットライト クラス150三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス200 三菱電機スポットライト クラス200三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)20.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス300 三菱電機スポットライト クラス300三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300演色指数(Ra)85器具相当HID70形
スポットライト クラス400-350 三菱電機スポットライト クラス400-350三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス400-350演色指数(Ra)85器具相当HID70形ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
一体形 スポットライト 軒下用 三菱電機一体形 スポットライト 軒下用三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
用途屋外用照明カバーアクリル 透明内面消し取付壁面取付専用タイプブラケットタイプ定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)505クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
スポットライト