絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • Panasonic(パナソニック)(577)
  • ODELIC(オーデリック)(184)
  • DAIKO(大光電機)(102)
  • コイズミ(小泉成器)(86)
  • ENDO(遠藤照明)(80)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 東京メタル(16)
  • 岩崎電気(15)
  • 三菱電機(15)
  • ELPA(11)
  • エスコ(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • Beruf(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
光色
  • 昼白色(4)
  • 温白色(1)
  • 電球色(3)
調光の可否
  • ×(4)
  • (2)
電圧(V)
  • 5(3)
  • 24(7)
  • 100(10)
  • 100~240(3)
5・24・100・100~240
調色の可否
  • ×(5)
×
色温度(K)
  • 3000未満(26)
  • 3000~5000未満(33)
  • 5000以上(14)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(22)
  • 90以上(14)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 5未満(29)
  • 5~10未満(6)
5未満・5~10未満
器具・セット
  • セット品(4)
セット品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼白色(4)
温白色(1)
電球色(3)
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)TOKISTAR
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット材質アルミ・ステンレスコード長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライトTOKISTAR
46,980税込51,678
1台
10日以内出荷
用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・ローポールスパイク付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ローポールスパイク付タイプTOKISTAR
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
壁付けソケット(延長コード8m含む) TOKISTAR壁付けソケット(延長コード8m含む)TOKISTAR
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
延長コード(8m) TOKISTAR延長コード(8m)TOKISTAR
3,198税込3,518
1本
10日以内出荷
マイクロスポットライト用 延長用コードです。
材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトレールフォーカルミニ TOKISTARダクトレールフォーカルミニTOKISTAR
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
フォーカルスポットミニ TOKISTARフォーカルスポットミニTOKISTAR
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
28スポットライト TOKISTAR28スポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
ショートスラッシュフード TOKISTARショートスラッシュフードTOKISTAR
3,398税込3,738
1セット
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付TOKISTAR
51,980税込57,178
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプTOKISTAR
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付TOKISTAR
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
ロングスラッシュフード TOKISTARロングスラッシュフードTOKISTAR
3,398税込3,738
1セット
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付TOKISTAR
51,980税込57,178
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付TOKISTAR
60,980税込67,078
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプTOKISTAR
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付TOKISTAR
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプTOKISTAR
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプTOKISTAR
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色TOKISTAR
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR28スポットライト埋込フランジタイプTOKISTAR
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ)TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
シリンダー径Φ28mm連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
18カッタースポット 埋込フランジタイプ TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプTOKISTAR
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べる業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
18カッタースポット トラックレールタイプ TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプTOKISTAR
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べる業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプレール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA) TOKISTARLED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA)TOKISTAR
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A製品質量(g)80出力電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応
28カッタースポット(埋込フランジタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
87,980税込96,778
1台
10日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)6.5製品質量(g)200定格電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97(5000K:83)
28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(プラグタイプ)TOKISTAR
87,980税込96,778
1台
10日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプTOKISTAR
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプTOKISTAR
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
直付スペーサ TOKISTAR直付スペーサTOKISTAR
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
屋外用マイクロスポットライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプTOKISTAR
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
スポットライト