スポットライト :「ダウ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光色」から絞り込む
温白色(1)
白色(1)
電球色(1)
その他(2)
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
備考コネクタ付
種類ユニバーサル
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体幅(mm)Φ55
出幅(mm)136
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。