20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト (本体)マットブラック塗装 回転角度(°)360 首振角度(°)90 演色指数(Ra)83 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振角度(°)135 本体外径(Φmm)150 ランプビーム球形LEDランプLDR(別売) 器具・セット器具のみ 回転角度(°)360
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル5.0m付 質量(kg)1.1 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 本体幅(mm)Φ35 回転角度(°)350 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート 長さ(mm)95 幅(mm)Φ45 消費電力(W)3.8 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)10
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首振角度(°)90 回転角度(°)360
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)65 高さ(mm)128 首振角度(°)90 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm 質量(kg)1.8 首振角度(°)90 ランプビーム球形LEDランプLDR(別売) 埋め込み深さ(mm)173 本体長さ(mm)182 本体幅(mm)Φ150 回転角度(°)330 地上高さ(mm)289
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.3 高さ(mm)90 首振角度(°)90 ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)66 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100%
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首振角度(°)90 ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)159 本体幅(mm)Φ120 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

その他14VA(100V) 幅(mm)65 質量(kg)1.3 消費電力(W)8 首振角度(°)137 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)196 本体長さ(mm)128 回転角度(°)360 地上高さ(mm)232 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)148 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他14VA(100V) 幅(mm)65 質量(kg)1.8 消費電力(W)8 首振角度(°)137 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)196 ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付 本体長さ(mm)128 回転角度(°)360 地上高さ(mm)232 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K 質量(kg)0.3 高さ(mm)90 首振角度(°)90 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)66 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100%
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)148 幅(mm)Φ65 首振角度(°)90 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)