スポットライト :「投光器 電球」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(22)
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさDR100W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振角度(°)90 ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)159 本体幅(mm)Φ120 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源色電球色 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.2 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 仕様LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)440 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球75W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.2 光束(Lm)415 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10 仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm 質量(kg)1.9 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 キャブタイヤケーブル(m)6 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.9 材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12 仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型 質量(kg)1.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光範囲100~約1%
消費電力(W)8.5 材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg)1.4 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10 仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 質量(kg)2.2 色温度(K)2700 光源色電球色 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)65 高さ(mm)128 首振角度(°)90 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)148 幅(mm)Φ65 首振角度(°)90 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)