スポットライト :「LED 20W」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様非調光
質量(kg)0.5
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体長さ(mm)130
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)11.6
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)18.4
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)12.8
LED交換不可
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)
消費電力(W)12.1
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
LED交換不可
照度角17°
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
光色電球色
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
光色電球色
定格光束(Lm)1655
LED交換不可
照度角17°
質量(kg)0.8
色ブラック
高さ(mm)197
タイププラグタイプ
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)94
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)160
クラス2000Lmクラス
配光角度(°)30(広角)
明るさHID35W相当
本体幅(mm)Φ72
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)57
質量(kg)0.8
高さ(mm)108
タイププラグ
電圧(V)100
消費電力(W)16
首振角度(°)90
機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.7
皮相電力(VA)16
光束(Lm)700
明るさJR12V50W相当
回転角度(°)180
演色指数(Ra)92
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
調光範囲約1~100%
可動範囲(°)配光:18~27
仕様非調光
質量(kg)1.1
高さ(mm)217
備考調光器併用不可
タイププラグタイプ
消費電力(W)26.9
首振角度(°)94
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)28
本体長さ(mm)180
クラス2500Lmクラス
明るさHID50W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12
仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
光色電球色
定格光束(Lm)1655
LED交換不可
照度角17°
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。