特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光色」から絞り込む
キャンドル色(1)
昼白色(13)
温白色(26)
白色(12)
電球色(40)
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
保護構造防雨形
ランプランプ別売
従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)130
直径(Φmm)70
高さ(mm)91
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)9
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
ランプランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
直径×長さL(Φmm×mm)40×92
ランプランプ付
皮相電力(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式
タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯
首振角度(°)160
回転角度(°)330
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
色グレー
消費電力(W)17.2
本体黒色塗装
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4
LED4灯(LEDユニットフラット形(GX53))
塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)93
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高65
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高46
タイプ直付フランジタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所天井付・壁付兼用
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、調光器別売
タイプ埋込フランジタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)40
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高74
色白
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
タイプスパイクタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)116
ケーブルキャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高55
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)48×101
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所天井付・壁付・床付兼用
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高115
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)38×66
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
仕様LED交換可、調光器別売
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振角度(°)首振90・回転360
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高46
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ
消費電力(W)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)出:75
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
スイッチスイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
容量(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。