スポットライト :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(3)
白色(3)
電球色(3)
仕様LED交換可、調光器別売 タイプスパイクタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所埋込専用 埋め込み深さ(mm)116 ケーブルキャブタイヤケーブル5m付 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出194 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)26.2 寸法(幅W×高さH)(mm)197×80 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)27/28/29(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)61.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T150W相当
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)86.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高55 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)48×101 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所天井付・壁付・床付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)