絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ELPA(6)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • ODELIC(オーデリック)(30)
  • 岩崎電気(13)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • 山田照明(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 友屋(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(12)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(2)
  • 100~200未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(22)
100
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼白色(12)
  • 温白色(11)
  • 白色(2)
  • 電球色(20)
キャンドル色・昼白色・温白色・白色・電球色
調光の可否
  • ×(9)
  • (8)
×・○
光束(Lm)
  • 1000未満(10)
  • 1000~2000未満(10)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・8000~9000未満・9000~10000未満
口金
  • 26(2)
26
色温度(K)
  • 3000未満(19)
  • 3000~5000未満(14)
  • 5000以上(12)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
  • ×(8)
  • (3)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(20)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
キャンドル色(1)
昼白色(12)
温白色(11)
白色(2)
電球色(20)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)点灯保持時間60秒
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用
スポットライト/非調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 非調光DAIKO(大光電機)
16,900税込18,590
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)16.2取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W×2灯相当
ロッドスポットライト DAIKO(大光電機)ロッドスポットライトDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯首振角度(°)160回転角度(°)330
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアスポットDAIKO(大光電機)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能タイプフランジタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
取付場所天井付・壁付兼用
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
取付場所天井付・壁付兼用
スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光DAIKO(大光電機)
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
消費電力(W)9取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)5000~2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当
スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
スポットライト