スポットライト :「エクステリア」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(22)
200(4)
242(4)
商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)40
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)110
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42
明るさCDM-T 70W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
幅(Φmm)100
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
ビーム角度(°)101
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)アクリル(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)85
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)23
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)120
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル(透明
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24
明るさCDM-T 35W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面兼用
種別器具:LED一体型
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)13.6
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
構造防雨型
幅(Φmm)53
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17)
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)245
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
幅(Φmm)77
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
長さ(mm)187
質量(kg)1
取付壁面・天井面取付兼用
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
定格消費電力(W)14.1
センサー別売センサー対応
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)117
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)275
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
キャブタイヤケーブル(m)1.5
明るさ水銀灯400W相当
調光方式調光器:不可
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁・天井・床面兼用
耐雷サージ15kV
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)
構造防雨型
首振角度(°)90
幅(Φmm)36
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
仕様、ランプ:別売
長さ(mm)157
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂(黒色ケシ)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造防雨型、二重絶縁構造
幅(Φmm)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)135
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)上下15・左右60
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
センサー角度調整(°)全方向20
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
センサー角度調整(°)全方向20
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)14.3
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)全方向20
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプワイド
人感センサーON-OFF型
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
配光タイプミディアム
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
配光タイプミディアム
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)80
幅(mm)150
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)5
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面取付兼用
配光タイプワイド配光(43°)
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
調光の可否不可
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W×2灯相当
回転角度(°)200
別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8.5
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)136
幅(mm)Φ36
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)7
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。