スポットライト :「上げ 台」の検索結果
関連キーワード
「光色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(1)
温白色(1)
電球色(2)
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)
長さ(mm)173
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)107
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)138
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)353
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)
長さ(mm)173
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
幅(Φmm)107
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)126
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。