スポットライト :「光拡散」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光色」から絞り込む
昼光色(33)
昼白色(30)
温白色(20)
白色(8)
電球色(75)
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)80
幅(mm)150
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)80
幅(mm)150
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)4.6
首振角度(°)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)135
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)172
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)172
質量(kg)1
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)155
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700
幅(Φmm)80
光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13
配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)17
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)155
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700
幅(Φmm)80
光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17、(ミディアム配光時)(100V)16
配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)128
質量(kg)0.7
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
配光角度(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)350
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)457
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
種別器具:LED一体型
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)128
質量(kg)0.7
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
配光角度(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)457
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.3
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)35
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)160
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)136
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)177
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)116
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
仕様調光:不可、調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
長さ(mm)1275~1465
幅(mm)160~265
質量(kg)5.6
取付簡易取付A
高さ(mm)228~290
材質(本体)鋼(オフホワイト色)
タイプ5灯 フレンジタイプ
種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)
電圧(V)100
消費電力(W)36
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)58
ビーム角度(°)137
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
適用畳数~8畳
配光タイプ拡散配光
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
幅(Φmm)100
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
ビーム角度(°)101
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)177
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(黒色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)116
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)350
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED一体型
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)128
質量(kg)0.7
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)447
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
首振角度(°)90
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)109
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)160
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)136
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色・フルカラー
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.5
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2160
配光タイプ拡散配光
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8.5
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)177
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)116
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)490
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1.5
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)23
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。