スポットライト :「投光器 電球」の検索結果
関連キーワード
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
配光タイプミディアム
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
幅(Φmm)77
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
配光タイプミディアム
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)115
幅(mm)Φ42
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)193
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)90
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
調光・調色機能をデザインスポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
照射面近接限度(cm)10
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
機能光色メモリー機能付
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~5000
幅(Φmm)80
光源色電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)632
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)
配光タイプワイド
シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
機能光色メモリー機能付
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~5000
幅(Φmm)80
光源色電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)632
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)35
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)168
材質(本体)アルミ
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)146
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)155
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700
幅(Φmm)80
光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13
配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
センサー角度調整(°)全方向20
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)108
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
長さ(mm)187
質量(kg)1
取付壁面・天井面取付兼用
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
定格消費電力(W)14.1
センサー別売センサー対応
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.5
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2160
配光タイプ拡散配光
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)568
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1
2
3
4
5
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。