スポットライト :「無線コントロール」の検索結果
関連キーワード
「光色」から絞り込む
昼光色(1)
電球色(1)
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)135
幅(mm)Φ69
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト・樹脂
定格消費電力(W)17.7
首振角度(°)180
色温度(K)2700~5000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)18(100V)
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)180
別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。