15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼光色(2)
昼白色(13)
温白色(8)
電球色(13)
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)40 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)110 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42 明るさCDM-T 70W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)126 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)72 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)1.7 電圧(V)100 消費電力(W)18.8 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 配光角度(°)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)117 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)275 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 キャブタイヤケーブル(m)1.5 明るさ水銀灯400W相当 調光方式調光器:不可 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁・天井・床面兼用 耐雷サージ15kV
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)126 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)72 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)721 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 機能光色メモリー機能付 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~5000 幅(Φmm)80 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)632 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能) 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)721 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 配光タイプワイド
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 機能光色メモリー機能付 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~5000 幅(Φmm)80 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)632 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能) 配光タイプワイド
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング