スポットライト :「3W LED」の検索結果
関連キーワード
「光色」から絞り込む
昼光色(2)
昼白色(1)
電球色(4)
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.3
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)35
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.5
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2160
配光タイプ拡散配光
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
スポットライトによる自由自在な演出が手軽に楽しめる多灯型照明。上質な光が空間に彩りを加えてくれます
種別器具:LED一体型
幅(mm)160
取付簡易取付A
高さ(mm)180
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
調光率(%)100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
幅(mm)160~265
質量(kg)3.6
取付簡易取付A
高さ(mm)228~290
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)28.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1700
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。