絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ELPA(6)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • 岩崎電気(13)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • 山田照明(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 友屋(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(17)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(29)
  • 200(1)
  • 242(1)
100・200・242
光色
  • 昼光色(9)
  • 昼白色(18)
  • 温白色(7)
  • 白色(1)
  • 電球色(28)
昼光色・昼白色・温白色・白色・電球色
調光の可否
  • ×(5)
  • (12)
×・○
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
1000未満
色温度(K)
  • 3000未満(28)
  • 3000~5000未満(18)
  • 5000以上(27)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
  • (1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(5)
  • 90以上(25)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「LED 100W」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼光色(9)
昼白色(18)
温白色(7)
白色(1)
電球色(28)
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワ-エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光調色の可否
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.3オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)21.6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14センサー角度調整(°)全方向20回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7材質(本体)樹脂(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.5オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)25.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)27配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2160配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)14.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)23配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色取付レール取付専用材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
際立つ高演色R15の光調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)8.5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)721調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
際立つ高演色R15の光調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)721調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプワイド
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色取付レール取付専用材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)719調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライトいずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90機能光色メモリー機能付ランプ高演色LED色温度(K)2700~5000幅(Φmm)80光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)632取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)配光タイプワイド
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)16.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)18配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1438調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)719調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライトいずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90機能光色メモリー機能付ランプ高演色LED色温度(K)2700~5000幅(Φmm)80光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)632取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
コンバーチブル スポットライト ODELIC(オーデリック)コンバーチブル スポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(ミディアム配光時)(100V)16配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可
スポットライト