スポットライト :「led照明用 電源」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(1)
温白色(2)
白色(2)
電球色(3)
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)135
幅(mm)Φ69
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト・樹脂
定格消費電力(W)17.7
首振角度(°)180
色温度(K)2700~5000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)18(100V)
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)180
別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。