スポットライト :「投光器 LED」の検索結果

関連キーワード
298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
キャンドル色(1)
彩光色(3)
昼光色(72)
昼白色
温白色(380)
白色(196)
電球色(681)
その他(84)
DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライト
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 平均演色評価数80 LED寿命(時間)40000
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109 質量(kg)1.3(※ランプ込み) 取付天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 口金GX53-1 構造防雨型 本体質量(kg)0.9 回転方向330度 光源寿命40000時間 入数1セット 出しろ(mm)160 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 可動範囲(°)上下110
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)1.5 消費電力(W)10 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)2 消費電力(W)10 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3445 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)70 調光の可否×
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

種別100形 質量(kg)2 消費電力(W)10
1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8.5 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°) 人感センサーON-OFF型
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(42°)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(48°) 人感センサーON-OFF型
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 配光タイプワイド配光(42°)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)8 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)4.6 首振角度(°)160 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.68 電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用) 消費電力(W)約25 コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1) アーム長さ(mm)約530(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)約2500 ライト角度調整(°)約234 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金 質量(kg)2.75 電圧(V)AC90~265 消費電力(W)15 コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8) アーム長さ(mm)約300(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 電源外付型電源付 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20~40 材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 首振角度(°)140 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)54 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプワイド
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)150 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)54 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)