「光色」から絞り込む
キャンドル色(1)
彩光色(3)
昼光色(72)
昼白色(298)
温白色(380)
白色
電球色(681)
その他(84)
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色白色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)890
調光の可否不可
配光タイプ中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角18°
1台
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0
タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)100
消費電力(W)20
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
明るさJ12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)95
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス150
器具相当HID35形器具相当
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。本体のスイッチ切替で出力が変わります。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス250-200
器具相当HID35形器具相当
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプLED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
配光角度(°)34
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプワイド
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法工事
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)222
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法ダクトタイプ
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)230
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
取付据置取付専用
消費電力(W)5.9
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)1.2
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.3
光束(Lm)3270
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角32度
調色の可否否
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合スパイク:YYY97173(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
取付方式据置取付専用
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合プレート据置:YYY36004(別売)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:高透過ガラス
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1205
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-59
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(個別調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.2
光束(Lm)1570
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
質量(kg)0.8
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.2
光束(Lm)650
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
調光設備の更新が不要
調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現
照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整
照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光
ファンレスの静音仕様
灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途直付ダクト用
質量(kg)3.3
取付天井面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)42.5
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命30000時間(光束維持率80%)
明るさハロゲン500W形相当
直下近接限度(cm)50
調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)0~100
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状
材質全面パネル:高透過ガラス
電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.4
光束(Lm)1660
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光束(Lm)840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
取付方式取付自在タイプ
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:高透過ガラス
1
2
3
4
5
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。