住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70%
適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)
色ミディアムグレーメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.3
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)
材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED内蔵
光源寿命60000時間
耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。