絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • DNライティング(13)
  • コイズミ(10)
  • ハーフェレ(2)
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「信号」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
信号変換インターフェース 逆位相タイプ用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース 逆位相タイプ用Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニットPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
5日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LI用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LA・LR・LT用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
コンセントボックス 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)コンセントボックス 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
62日以内出荷から92日以内出荷
演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックスブラック仕上
コンセントボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックスPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
リビングライコン 逆位相高機能5回路 Panasonic(パナソニック)リビングライコン 逆位相高機能5回路Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
LED電源ユニット 調光 0~100% Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 調光 0~100%Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電源電圧(V)100~242適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356入力電圧(V)AC100~242質量(g)0.3調光範囲(0%~100%)
信号増幅器 Panasonic(パナソニック)信号増幅器Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様制御台数:最大300台(制御する起動方式により異なります。)電圧(V)100~242対応機種セパレートセルコン36明るさセンサ連続調光、セパレートセルコン36ひと/明るさセンサ連続調光、コンビニセルコン
住宅・店舗用照明器具アクセサリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら