「消費電力(W)」から絞り込む
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LI用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
LED電源ユニット 調光 0~100%Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電源電圧(V)100~242適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356入力電圧(V)AC100~242質量(g)0.3調光範囲(0%~100%)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3
スパイク 2本足DAIKO(大光電機)税込¥16,478¥14,980
フードDAIKO(大光電機)税込¥4,838~¥4,398~