14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面 幅(mm)540 質量(kg)0.6 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)38 タイプ両面化粧タイプ 消費電力(W)11.2 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当 出しろ(mm)76 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート
種類電池内蔵型非常用照明器具専用型 適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C 鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上) 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 直付タイプ
消費電力(W)10 電圧(V)100~242 仕様壁面・天井面取付専用 材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス 質量(kg)1.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさダイクール電球130形相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス1枚
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)5.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 全光束(Lm)1280 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス2枚
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)6 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 全光束(Lm)2540 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600スクエア
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)10.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)59 全光束(Lm)6790 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台ほか
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)228.5 高さ(mm)98.5 取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 奥行(mm)57.6 定格電圧(V)AC100 適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU) 負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで 調光方式逆位相タイプ用
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

幅(mm)Φ134 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用) 機能スケジュール機能、外部入力機能 別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092) 幅(mm)Φ134 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)1000形PiPit調光 電源ユニット
電圧(V)100~242 消費電力(W)79.8 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 演色指数(Ra)85 取付面位置天井面取付専用 調光範囲約5%~100%
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)550形PiPit調光 電源ユニット
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 演色指数(Ra)85 取付面位置天井面取付専用 調光範囲約5%~100%
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ユニットボックス
取付方式天井埋込型 アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用枠【受注生産品】
Φ400専用
ホワイト
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)