27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)
適合本体HEW8152E、LGWC45552、HWC6552531他
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)検知部支持枠
適合本体LGWC45510、HWC6570ZE、HWC6561531他
1個
349 税込384
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)枠セット【受注生産品】
付属品取付ネジ(長・短)、ワッシャ付 質量(kg)0.3 種類補修部品
1セット
3,198 税込3,518
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面のおさまりにこだわった薄型枠を採用 周囲の光の映り込みを極力抑えたブラック枠ユニットを新たに品揃え。器具の存在感を最小限に抑えます。
ブラック 角度(°)光源遮光:30 材質(枠)アルミダイカスト 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)プラスチック
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用枠【受注生産品】
Φ400専用
ホワイト
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用LEDダウンライト 枠
種類埋込穴Φ400用 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 白・銀鏡面 埋込穴(Φmm)100
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)枠付グローブ【受注生産品】
質量(kg)1.31 種類補修部品 適合器具NNFW21861LE9
1台
13,980 税込15,378
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)UV枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 埋込穴(Φmm)100
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ) 質量(kg)0.3 埋込穴(Φmm)150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート
種類電池内蔵型非常用照明器具専用型 適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C 鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上) 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)軒下用リニューアルP Φ150→Φ200
材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)200
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ250穴
用途屋内用LEDダウンライト用 質量(kg)1 材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)150
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

適合器具NNFB84605・NNFB87609 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ300穴
用途屋内用LEDダウンライト用 質量(kg)1.2 材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)150
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用リニューアルP Φ150→Φ175
材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)175
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hfフリコン プリズムパネル
仕様単連兼用 パネルアクリル(プリズム) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単連兼用 パネルアクリル(プリズム) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
4,398 税込4,838
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポット用スプレッドレンズ
ディフューズレンズ
材質【枠】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)6インチカラーホイル
材質ホイル/鋼板(t0.8)、取付枠/鋼板(t1.2)、フィルタ押え/鋼板(t0.8) 質量(kg)1.8
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様格子寸法:□25、単連兼用、遮光角:横方向30度/縦方向30度 材質/仕上ルーバ:アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.4 高さ(mm)11.5 材質(枠)鋼板(t0.8)/高反射白色粉体塗装 材質(パッキン)遮光:EPDMゴム/ブラック 材質(ルーバー)アルミ:A1050P(t0.6)/高反射白色粉体塗装
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

トルソーシリーズ
寸法(mm)埋込穴:□250 質量(kg)1.2 種類4灯用 角度(°)光源遮光:15 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ユニットボックス
取付方式天井埋込型 アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□600スクエア
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)10.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)59 全光束(Lm)6790 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1本ほか
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)