住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「通信」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)0.5 幅(mm)44 高さ(mm)16 質量(g)22 奥行(mm)69 BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレススピーカー
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類 サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1 質量(g)約215 形式1ウェイ1スピーカー、密閉型 電源(V)100 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66 通信方式2.4GHz band FH-SS 送信出力Class 1 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:10 対応コーデックSBS 対応プロファイルA2DP
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機器登録時は一度に登録する台数を制限するため通信距離は約8m~12mになります。 長さ(mm)158.8 幅(mm)251.2 高さ(mm)7.5 機能初期設定、シーン、スケジュール、リモコンなどの各種設定 ディスプレイ10.61型ワイド OSAndroid OS12[専用アプリインストール済みSDカード挿入済み] 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15 アスペクト比5:3
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)0.5 備考DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応 タイプDALI制御タイプ 電圧(V)100~242 グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品単4電池×2本同梱 長さ(mm)120 幅(mm)60 高さ(mm)15 備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
15,980 税込17,578
欠品中

幅(mm)□105 高さ(mm)84 電圧(V)100 機能スケジュール機能 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100% 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)□105 高さ(mm)84 電圧(V)100 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番エリアカットシール:FK087008 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K 幅(mm)Φ115 電圧(V)100~242 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番エリアカットシール:FK087008 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)104
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光率(%)約5~100
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ115 電圧(V)100~242 入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用) 機能スケジュール機能、外部入力機能 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)104
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大接続機器台数:50台 長さ(mm)66 幅(mm)207.5 高さ(mm)55.3 電圧(V)100~242 出力信号:調光信号(PWM信号)×1 起動形式LD用 機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能 配線長調光信号線総:100m 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
30,980 税込34,078
31日以内出荷

幅(mm)Φ134 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用) 機能スケジュール機能、外部入力機能 別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092) 幅(mm)Φ134 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能 別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様最大接続機器台数:50台 長さ(mm)66 幅(mm)207.5 高さ(mm)55.3 電圧(V)100~242 出力信号:調光信号(PWM信号)×1 起動形式LA・LR・LT用 機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能 配線長調光信号線総:100m 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

仕様最大接続機器台数:50台 長さ(mm)66 幅(mm)207.5 高さ(mm)55.3 電圧(V)100~242 出力信号:調光信号(PWM信号)×1 起動形式LI用 機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能 配線長調光信号線総:100m 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
30,980 税込34,078
31日以内出荷

仕様接続機器台数:1台 長さ(mm)214 幅(mm)65 質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下 種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機 取付方式配線ダクト取付型 電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4 電圧(V)100 機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能 適合プラグ32 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様接続機器台数:1台 長さ(mm)214 幅(mm)65 質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下 種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機 取付方式配線ダクト取付型 電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4 電圧(V)100 機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能 適合プラグ32 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様最大接続機器台数:50台 長さ(mm)66 幅(mm)207.5 高さ(mm)55.3 備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。 電圧(V)100~242 出力信号:調光信号(PWM信号)×1 起動形式LZ・LJ用 機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能 配線長調光信号線総:100m 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング