2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス2枚
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)6 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 全光束(Lm)2540 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス1枚
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)5.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 全光束(Lm)1280 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング