住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16 入力1個,Looxスイッチ 梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 出力1個,Loox54極RGB24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
1,898 税込2,088
20日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 長さ(m)0.2 電圧(V)24 出力2個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)200 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
1,898 税込2,088
20日以内出荷

LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
1本
889 税込978
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 長さ(m)0.1 電圧(V)24 出力6個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16 梱包内容分配器1個 有効距離(m)リモコン:最大5 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷

おすすめ人気ランキング