住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「LED 5V」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。 仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ 長さ(mm)50 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)12 通電容量3.5A
1個
389 税込428
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 出力1個,Loox54極RGB24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
1,898 税込2,088
20日以内出荷

RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト 仕様カラーフォーミュラ:黒 材質プラスチック 出力6個,Loox54極RGB24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器 1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
1個
2,398 税込2,638
20日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力電圧(V)24DC 寿命50000時間以上 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16 入力1個,Looxスイッチ 梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 長さ(m)0.1 電圧(V)24 出力6個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RGBテープライトLED3080を90°で連結するコネクタ
用途間接照明 仕様●Forhanduse:左右兼用●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10 mmRGB 材質プラスチック 長さ(mm)26 幅(mm)26 寸法(mm)26×26 タイプコーナーコネクター,固定 梱包内容コーナーコネクター10個 通電容量3.5A
1個
829 税込912
20日以内出荷

RGBテープライトLED3080を連結するコネクタ
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10 mmRGB 材質プラスチック 長さ(mm)33.5 幅(mm)12 タイプクリップコネクター 下穴径(Φmm)クリップ:14 梱包内容クリップコネクター10個 通電容量3.5A
1個
719 税込791
20日以内出荷

LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
1本
889 税込978
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 長さ(m)0.2 電圧(V)24 出力2個,Loox52極24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16 梱包内容ケーブル付き分岐器1個 ケーブル長(mm)200 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
1,898 税込2,088
20日以内出荷