AC-DCアダプタDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
電源とAC-DC変換器を内蔵
照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用高天井の照明器具の向きを操作舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)217×53×4130本体質量(kg)1.7最大径(Φmm)53関連資料(1.2MB)取扱説明書(1.13MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
取付用ワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
LEDイルミネーションの設置用取付部材。
Y型分岐ケーブルSJX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード2系統に並列分岐接続
変換ケーブルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
SJ→SJXの変換用ケーブルLEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用SJ(3P)⇔SJX(2P)変換SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換屋外用
照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用高天井の照明器具の向きを操作舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数7段本体寸法(mm)225×69×6060本体質量(kg)2.9最大径(Φmm)69関連資料(1.2MB)取扱説明書(1MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
延長ケーブルSDX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDルミネーション(SDXシリーズ)用 延長コードAC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続
AC-DCアダプタDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
電圧(V)DC66寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3定格電力(W)50入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27Aプラグアースなし2極プラグケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15
延長ケーブルSJX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 延長コードSJXシリーズの延長接続に
ストリングベースSJX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
点灯部品を10本接続可能LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、LEDフォールSJXを10本接続可能
ストリングベースSJX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
点灯部品を5本接続可能LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、LEDフォールSJXを5本接続可能
AC-DC変換器SJX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
全点灯のみ
仕様SJV:21.0(SJV21.0消費します)質量(kg)0.5消費電力(W)無負荷:約20ケーブル長(m)入出力:各1.8外寸(mm)変換器:53×130×38容量(VA)最大負荷:60点灯方法全点灯
中間スイッチNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
取付用針金DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
イルミネーションの取付に!
LEDイルミネーションの設置用取付部材。
LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
LEDソフトネオン 延長コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8
LEDソフトネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDソフトネオン用エンドキャップLEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
ソフトネオン チャンネルモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用するソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
ソフトネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
ポールサポーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3
取付金具コイズミ(小泉成器)税込¥2,858~¥2,598~
スペーサーコイズミ(小泉成器)税込¥2,198¥1,998
ガードコイズミ(小泉成器)税込¥14,278¥12,980
ポールコイズミ(小泉成器)税込¥103,378~¥93,980~
台座コイズミ(小泉成器)税込¥15,378¥13,980
直置プレートコイズミ(小泉成器)税込¥19,778¥17,980
フードコイズミ(小泉成器)税込¥6,158~¥5,598~