絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- DNライティング(255)
- コイズミ照明(163)
- 東芝ライテック(151)
- DAIKO(大光電機)(117)
- ハーフェレ(78)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- 三菱電機(40)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- イチネンTASCO(13)
- テス・ライティング(7)
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- ユニティ(4)
- TOKISTAR(4)
- ブランドをもっと見る

変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
AC-DCアダプタ
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3電圧(V)DC66出力DC66V 2.27A定格電力(W)50ケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15入力AC100V 50/60Hz 2Aプラグアースなし2極プラグ
ストリングベースSJX(2P)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷点灯部品を10本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを10本接続可能長さ(m)約5
ストリングベースSJX(2P)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷点灯部品を5本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを5本接続可能長さ(m)約5
5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。質量(kg)0.2
中間スイッチNH(3P)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
ストリングベースNH(交互点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
分電箱
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥499税込¥5491セット(6個)翌々日出荷ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
LEDソフトネオン 延長コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥879税込¥9671セット(2個)3日以内出荷LEDソフトネオン用エンドキャップ。LEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
ソフトネオン チャンネルモール
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
ソフトネオン クリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)翌々日出荷U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
ポールサポーター
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081パック(10個)翌々日出荷ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)