住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
仕様直付・パイプ吊兼用型用
材質鋼板・鋼管、塗装
高さ(mm)【器具】(吊)450
径(Φmm)【器具】90
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】220×220
幅(mm)【器具】33
高さ(mm)【器具】20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】23
幅(mm)【器具】33
高さ(mm)【器具】17
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
仕様直付・パイプ吊兼用型用
材質鋼板・鋼管、塗装
長さ(mm)【器具】25
幅(mm)【器具】36
高さ(mm)【器具】65.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】140
幅(mm)【器具】24
高さ(mm)【器具】15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】127×127
幅(mm)【器具】33
高さ(mm)【器具】20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】160
幅(mm)【器具】33
高さ(mm)【器具】20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】55
幅(mm)【器具】30
高さ(mm)【器具】30
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】220
幅(mm)【器具】33
高さ(mm)【器具】20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)0.2
連結数使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様直付専用型
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】220×127
幅(mm)【器具】33
高さ(mm)【器具】20
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.3
光源寿命40000時間
容量(VA)5
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)5~100位相・逆位相対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
高さ(mm)63
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)3.8
寸法(Φmm)50
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5
光源寿命20000時間
容量(VA)10
光色キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)5~100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源白熱灯60W相当(E26)
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用
付属品リモコン付
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
容量(VA)容量300
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット40形/20形用
材質本体:プラスチック白
色白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切)
材質プラスチック 白
寸法(mm)径Φ100 高35
容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで
電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)
色(本体)白
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット110形用
材質本体:プラスチック白
色白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。