住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「塗装 鏡面仕上げ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200
質量(kg)0.8
電圧100V専用
消費電力(W)9.6
光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)13
光色昼白色
適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW
調光方式位相調光
切込寸法(mm)58×110
演色指数(Ra)Ra94
取付必要高(mm)200
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。