住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「E11 LED」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200 質量(kg)0.8 電圧100V専用 消費電力(W)9.6 光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)13 光色昼白色 適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW 調光方式位相調光 切込寸法(mm)58×110 演色指数(Ra)Ra94 取付必要高(mm)200
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)