「消費電力(W)」から絞り込む
レール取付型人感センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
SOLID LINE SLIM 人感センサーレール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
直流電源装置DNライティング税込¥8,688~¥7,898~