「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(8)
5~10未満
10~20未満(11)
20~30未満(3)
30~40未満(7)
50~60未満(4)
60~70未満(6)
90~100未満(2)
100~200未満(2)
200~300未満(1)
消費電力(W)をもっと見る
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)9.2(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1320
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
クラスB+
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別アクリル 半透明
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
光束(Lm)710
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
消費電力(W)8.9
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.094
光束(Lm)1080
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)9.2(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1320
耐雷サージ15kV(コモンモード)
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.092
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.091
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9.2
仕様電源ユニット・照度センサー内蔵
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)0.65
色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)-20~35
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.3
塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)0.096
光束(Lm)器具:1080
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。