「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(8)
5~10未満(17)
10~20未満(11)
20~30未満(3)
30~40未満(7)
50~60未満(4)
60~70未満
90~100未満(2)
100~200未満(2)
200~300未満(1)
消費電力(W)をもっと見る
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
取付方式ポール取付型
全高(mm)4693
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯250形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.4
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)3985
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.3
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)4580
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプ全周配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別乳白グローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)5100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。