防犯灯本体 :「投光器 LED」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
90~100未満(1)
200~300未満(1)
1台
289,800 税込318,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームER
エコ商品
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V)200~242 本体アルミ(ブラウン) 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります