防犯灯本体 :「LED 6000」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「消費電力(W)」から絞り込む
50~60未満(1)
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN
適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN
材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)13.7
高さ(mm)770
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
全高(mm)5270
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)Φ535
安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
Ra70
光色昼白色
定格光束(Lm)6000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。