絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(26)
  • 岩崎電気(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機(2)
  • JAPPY(2)
  • 万方商事(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
電圧(V)
  • 100(11)
  • 100~242(5)
  • 200(1)
  • 200~242(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯灯本体 :「LED燈」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5未満(3)
5~10未満(4)
30~40未満(2)
50~60未満(1)
60~70未満(1)
90~100未満(1)
街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1
LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームERPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)LED防犯灯Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1セット
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.4使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)365センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:463グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)LED防犯灯Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1セット
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)LED防犯灯Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1セット
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LED防犯灯20VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯20VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274センサー明るさ:内蔵保護等級IP44入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
92日以内出荷
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
92日以内出荷
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
LED街路灯 全周 配光500形 Panasonic(パナソニック)LED街路灯 全周 配光500形Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯カットルーバ(側面用) Panasonic(パナソニック)LED防犯灯カットルーバ(側面用)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
タイプ器具内蔵タイプ
LED防犯灯カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)LED防犯灯カットルーバ(前後用)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1組(4個)
4日以内出荷
このルーバは前方と後方を同時に遮光します。
タイプ器具内蔵タイプ入数1組4個
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LED街路灯エバーライト140形相当 Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LED街路灯エバーライト50形相当 Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト50形相当Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LED街路灯フロント配光200形昼白色 Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光200形昼白色Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242消費電力(W)30仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら