防犯灯本体 :「led照明用 電源」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
5~10未満(1)
30~40未満(1)
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
入力電圧(V)AC100~242
電圧(V)100~242
長さ(mm)220
幅(mm)81
質量(kg)0.97
適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105
器具相当水銀灯200形相当用
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
タイプペア点灯型、段調光省エネ型
取付方式ポール取付型
全高(mm)3693
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
幅(Φmm)560
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
タイマーシンプルタイマー
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯100形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様端子台式、消防設備専用
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.5
取付壁面埋込取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
構造防雨型
保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命40000時間
LED同梱
出しろ(mm)68
1台
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。