防犯灯本体 :「防犯灯」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(3)
10~20未満(3)
入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

質量(kg)1.1 ダークブラウン 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.2 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1320 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
34,980 税込38,478
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9.2(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1320 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9.2(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1320 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや) 質量(g)430
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質グローブ:アクリル(適合器具と組合せた場合の上方光束比は15%となります。)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや) 質量(g)290
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります