「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(3)
入力電圧(V)100~240対応
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)16.6
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra80
仕上アイボリー
周波数50/60Hz共用
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光束(Lm)2580
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
入力電圧(V)100~240
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
機能自動点滅
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥36,980
税込¥40,678
90日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
入力電圧(V)100~240
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2300
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥34,980
税込¥38,478
90日以内出荷
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
防犯灯本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。