「消費電力(W)」から絞り込む
ソーラー式 LEDガーデンライト 3WAY仕様 フェード点灯 電球色/昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などにセット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約450(本体)電圧(V)3.7消費電力(W)3全光束(Lm)最大320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K)バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65(生活防水仕様)電池寿命充放電繰り返し回数:約500回充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります)充電方式ソーラー充電RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×128調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します)照射範囲360°点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯)演色指数(Ra)>85点灯時間(時間)約10-12
防犯灯コイズミ税込¥8,798~¥7,998~
LED街路灯東芝ライテック税込¥10,668~¥9,698~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥50,578~¥45,980~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥14,278~¥12,980~