絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • 東芝ライテック(36)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 岩崎電気(16)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • セフティー電気用品(2)
  • 万方商事(2)
  • サニーソライト(1)
電圧(V)
  • 100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
6,298税込6,928
1台
当日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)光センサー内蔵タイプ
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体