絞り込み
電圧(V)
  • 100(2)
ブランド
  • JAPPY
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 東芝ライテック(32)
  • 岩崎電気(9)
  • 三菱電機(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • セフティー電気用品(4)
  • コイズミ照明(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • サニーソライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    3日以内出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体