1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
仕様LED交換可 付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□115 埋込深36 出14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1 ランプランプ付 色温度(K)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)2.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)1 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)1.3 調光の可否非調光
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります