3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(3)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.2 仕様電源ユニット・照度センサー内蔵 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg)0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃)-20~35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A)0.096 光束(Lm)器具:1080 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

消費電力(W)8.9 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.094 光束(Lm)1080 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 光束(Lm)710 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります