「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
5~10未満(3)
10~20未満(2)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9.2
仕様電源ユニット・照度センサー内蔵
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)0.65
色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)-20~35
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.3
塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)0.096
光束(Lm)器具:1080
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
消費電力(W)8.9
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.094
光束(Lm)1080
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
光束(Lm)710
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100
質量(kg)0.65
保護等級IP44
光源寿命60000時間
グリーン購入法適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。
しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V
仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式プラグ式
負荷電流(A)6A
動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付
色シルバー
消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
開閉寿命(回)4000以上
適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯
負荷電流(A)8
動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)
定格入力8A・100V AC
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。