防犯灯本体 :「LED 100W」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(2)
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。